VF49 P1 18/1 P80 B14 B3 D25MM

Caja de cambios VF / Serie W

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bonfiglioli:VF49P118P80B14B3
Rubix:798184673000
fabricante:200680158
brand logo

Resumen técnico

Relación de reducción18
Tamaño49
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VF49 P1 18/1 P80 B14 B3 D25MM


El tornillo sin fin Bonfiglioli serie VF y W se considera un hito en la industria que se producen con las últimas tecnologías de materiales y técnicas de producción avanzadas. Por defecto, ofrecen una amplia gama de opciones de montaje, configuraciones de eje y motor. Para las series VF y W hay disponibles versiones con engranaje y doble engranaje helicoidal, con o sin limitador de par.

Cualidades

- Solución rentable
- Aplicación modular, flexible y versátil
- Bajo ruido
- Alta capacidad de carga pico
- Limitador de par
- Espacio de montaje minimizado
- Larga vida útil
- Alta fiabilidad

Aplicaciones

Los reductores de tornillo sinfín se utilizan a menudo en las siguientes aplicaciones:
- Agitador
- Hormigonera
- Construcción de células de carga
- Cinta transportadora

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x133x165,5 mm
Peso neto3000 g
Relación de reducción18
Tamaño49
Par88 N.m
Peso3 kg
Tiporeductor de tornillo sin fin
Diámetro del eje hueco19 mm
Diámetro de eje21.8 mm
Forma de montajeeje
Distancia de fijación entre ejes100 mm
Par aut.88 N.m
187,50 € Sin IVA
/ unidad
226,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días