VF 49 A 100 P63 B5 B3

Caja de cambios VF / Serie W

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bonfiglioli:VF49A100P63B5B3
Rubix:799327989000
fabricante:200620422
brand logo
Resumen técnico
Relación de reducción100
Tamaño49
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VF 49 A 100 P63 B5 B3


El tornillo sin fin Bonfiglioli serie VF y W se considera un hito en la industria que se producen con las últimas tecnologías de materiales y técnicas de producción avanzadas. Por defecto, ofrecen una amplia gama de opciones de montaje, configuraciones de eje y motor. Para las series VF y W hay disponibles versiones con engranaje y doble engranaje helicoidal, con o sin limitador de par.

Cualidades

- Cost effective solution
- Modular, flexible and versatile application
- Low noise
- High peak load capacity
- Torque Limiter
- Minimized mounting space
- Long life
- High reliability

Aplicaciones

Worm gearboxes are often used for the following applications:
- Agitator
- Cement Mixer
- Load cell Construction
- Conveyor belt

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)140x133x201,5 mm
Peso neto3000 g
Relación de reducción100
Tamaño49
Par88 N.m
Peso3 kg
Tiporeductor de tornillo sin fin
Diámetro del eje hueco11 mm
Diámetro de eje12.8 mm
Forma de montajepie
Distancia de fijación entre ejes115 mm
Par aut.88 N.m
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,50 Sin IVA
/ unidad
234,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días