REDUCTOR VF 44 A 28 P71 B5 B3

Caja de cambios VF / Serie W

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bonfiglioli:VF44A28P71B5B3
Rubix:798798381000
fabricante:200420153
brand logo
Resumen técnico
Relación de reducción28
Tamaño44 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : REDUCTOR VF 44 A 28 P71 B5 B3


El tornillo sin fin Bonfiglioli serie VF y W se considera un hito en la industria que se producen con las últimas tecnologías de materiales y técnicas de producción avanzadas. Por defecto, ofrecen una amplia gama de opciones de montaje, configuraciones de eje y motor. Para las series VF y W hay disponibles versiones con engranaje y doble engranaje helicoidal, con o sin limitador de par.

Cualidades

- Solución económica
- Aplicación modular, flexible y polivalente
- Bajo ruido
- Alta capacidad de carga pico
- Limitador de par
- Espacio de montaje reducido
- Larga vida útil
- Alta fiabilidad

Aplicaciones

Los reductores de tornillo sin fin se utilizan a menudo en las siguientes aplicaciones :
- Agitador
- Mezclador de cemento
- Célula de carga Construcción
- Cinta transportadora

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)160x119x196,6 mm
Peso neto2000 g
Relación de reducción28
Tamaño44 mm
Par39 N.m
Peso2 kg
Tiporeductor de tornillo sin fin
Diámetro del eje hueco18 mm
Diámetro de eje18 mm
Forma de montajemontaje con brida
Distancia de fijación entre ejes52 mm
Par aut.30 N.m
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,00 Sin IVA
/ unidad
181,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días