Referencias
Bonfiglioli:W 63 U 100 P71 B14 B3
Rubix:798338223000
fabricante:2G200133G1



Documentos
Detalles de producto : W 63 U 100 P71 B14 B3
El tornillo sin fin Bonfiglioli serie VF y W se considera un hito en la industria que se producen con las últimas tecnologías de materiales y técnicas de producción avanzadas. Por defecto, ofrecen una amplia gama de opciones de montaje, configuraciones de eje y motor. Para las series VF y W hay disponibles versiones con engranaje y doble engranaje helicoidal, con o sin limitador de par.
Cualidades
- Solución rentable
- Aplicación modular, flexible y versátil
- Bajo nivel de ruido
- Alta capacidad de carga máxima
- Limitador de par
- Espacio de montaje minimizado
- Larga vida útil
- Alta fiabilidad
- Aplicación modular, flexible y versátil
- Bajo nivel de ruido
- Alta capacidad de carga máxima
- Limitador de par
- Espacio de montaje minimizado
- Larga vida útil
- Alta fiabilidad
Aplicaciones
Los reductores de tornillo sin fin se utilizan a menudo para las siguientes aplicaciones:- Agitador
- Mezcladora de cemento
- Célula de carga Construcción
- Cinta transportadora
- Mezcladora de cemento
- Célula de carga Construcción
- Cinta transportadora
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6100 g |
|---|---|
| Relación de reducción | 100 |
| Tamaño | 63 |
| Par | 190 N.m |
| Peso | 6.1 kg |
| Tipo | reductor de tornillo sin fin |
| Diámetro del eje hueco | 14 mm |
| Diámetro de eje | 16.3 mm |
| Forma de montaje | brida |
| Distancia de fijación entre ejes | 85 mm |
| Par aut. | 190 N.m |
| 187,2 mm | |
| 120 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,40 € Sin IVA
/ unidad
345,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días