Referencias
Bonfiglioli:W 86 U 7 P90 B14 B3
Rubix:799047735000
fabricante:2G280103I1



Documentos
Detalles de producto : W 86 U 7 P90 B14 B3
El tornillo sin fin Bonfiglioli serie VF y W se considera un hito en la industria que se producen con las últimas tecnologías de materiales y técnicas de producción avanzadas. Por defecto, ofrecen una amplia gama de opciones de montaje, configuraciones de eje y motor. Para las series VF y W hay disponibles versiones con engranaje y doble engranaje helicoidal, con o sin limitador de par.
Cualidades
- Solución rentable
- Aplicación modular, flexible y versátil
- Bajo nivel de ruido
- Alta capacidad de carga máxima
- Limitador de par
- Espacio de montaje minimizado
- Larga vida útil
- Alta fiabilidad
- Aplicación modular, flexible y versátil
- Bajo nivel de ruido
- Alta capacidad de carga máxima
- Limitador de par
- Espacio de montaje minimizado
- Larga vida útil
- Alta fiabilidad
Aplicaciones
Los reductores de tornillo sin fin se utilizan a menudo para las siguientes aplicaciones:- Agitador
- Mezcladora de cemento
- Célula de carga Construcción
- Cinta transportadora
- Mezcladora de cemento
- Célula de carga Construcción
- Cinta transportadora
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x228x256,9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13500 g |
| Relación de reducción | 7 |
| Tamaño | 86 |
| Par | 250 N.m |
| Peso | 13.5 kg |
| Tipo | reductor de tornillo sin fin |
| Diámetro del eje hueco | 35 mm |
| Diámetro de eje | 35 mm |
| Forma de montaje | montaje con brida |
| Distancia de fijación entre ejes | 101 mm |
| Par aut. | 350 N.m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
415,10 € Sin IVA
/ unidad
502,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
