REDUCTOR W86U 30 P100 B5 B3

Caja de cambios de la serie VF / W

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bonfiglioli:W 86 U 30 P100/112 B5 B3
Rubix:798813430000
fabricante:2G28011861
brand logo

Resumen técnico

Relación de reducción30
Tamaño86
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : REDUCTOR W86U 30 P100 B5 B3


El tornillo sin fin Bonfiglioli serie VF y W se considera un hito en la industria que se producen con las últimas tecnologías de materiales y técnicas de producción avanzadas. Por defecto, ofrecen una amplia gama de opciones de montaje, configuraciones de eje y motor. Para las series VF y W hay disponibles versiones con engranaje y doble engranaje helicoidal, con o sin limitador de par.

Cualidades

- Solución rentable
- Aplicación modular, flexible y versátil
- Bajo nivel de ruido
- Alta capacidad de carga máxima
- Limitador de par
- Espacio de montaje minimizado
- Larga vida útil
- Alta fiabilidad

Aplicaciones

Los reductores de tornillo sin fin se utilizan a menudo para las siguientes aplicaciones:
- Agitador
- Mezcladora de cemento
- Célula de carga Construcción
- Cinta transportadora

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)250x236x311,9 mm
Peso neto13800 g
Relación de reducción30
Tamaño86
Par7100 N.m
Tipomotorreductores de tornillo sin fin
415,10 € Sin IVA
/ unidad
502,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días