VF49 P1 70/1 P63 B14 B3 D25MM

Caja de cambios VF / Serie W

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bonfiglioli:VF49P170P63B14B3
Rubix:798841820000
fabricante:200680337
brand logo
Resumen técnico
Relación de reducción70
Tamaño49
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VF49 P1 70/1 P63 B14 B3 D25MM


El tornillo sin fin Bonfiglioli serie VF y W se considera un hito en la industria que se producen con las últimas tecnologías de materiales y técnicas de producción avanzadas. Por defecto, ofrecen una amplia gama de opciones de montaje, configuraciones de eje y motor. Para las series VF y W hay disponibles versiones con engranaje y doble engranaje helicoidal, con o sin limitador de par.

Cualidades

- Cost effective solution
- Modular, flexible and versatile application
- Low noise
- High peak load capacity
- Torque Limiter
- Minimized mounting space
- Long life
- High reliability

Aplicaciones

Worm gearboxes are often used for the following applications:
- Agitator
- Cement Mixer
- Load cell Construction
- Conveyor belt

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x133x150,5 mm
Peso neto3000 g
Relación de reducción70
Tamaño49
Par7100 N.m
Tipomotorreductores de tornillo sin fin
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,50 Sin IVA
/ unidad
226,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días