NEBA-M8G3-U-1-N-M8G3

Cable

Ver información técnica
Referencias
Festo:NEBA-M8G3-U-1-N-M8G3
Rubix:799259525000
fabricante:8078283
EAN:4052568626372
brand logo

Detalles de producto : NEBA-M8G3-U-1-N-M8G3


Cualidades

•Una calidad de cable única para distintos tipos de instalación (estática, cadena porta-cables, robótica) y adecuada para entornos severos así como para aplicaciones en movimiento continuo o sometidas a vibraciones
La conexión eléctrica cumple con EN 61076-2-101 o EN 61076-2-104
Cumple con los requisitos de seguridad de las normas IEC 61010-1 e IEC 61010-2-202 para equipos eléctricos de medida, de control y de laboratorio
Alto grado de protección, IP65, IP68, IP69k
Resistente a la abrasión y sin adherencia
Resistente a aceites, a los líquidos de refrigeración, a lubricantes, a la hidrólisis, a microbios, a los rayos ultravioleta y al ozono
Ignífugo, autoextinguible
Cierre roscado con moleteado longitudinal y cabeza hexagonal para un ensamblaje más fácil, o diámetro 8 mm con bloqueo por enclavamiento

Aplicaciones

Apto para cadenas porta-cables/robots

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,96 Sin IVA
/ unidad
15,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días