NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET

Cable de conexión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
Rubix:799265091000
fabricante:8040451
EAN:4052568285999
brand logo

Documentos

Detalles de producto : NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET


Cable de conexión NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET Cumple con la norma=(* EN 61076-2-101, * IEC 60603-7-3), Características especiales=Resistente al aceite, Especificación del cable Ethernet=Tipo: CAT 5, Atributo del cable=Apto para cadena portacables, Condiciones de prueba del cable=(* Resistencia a la flexión según estándar Festo, * Condiciones de prueba a petición, * Cadena de energía: 2 millones de ciclos, radio de curvatura 100 mm)
Cable de conexión NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET 8040451

Información técnica


Atributos
29,45 Sin IVA
/ unidad
35,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días