NEBA-M12G5-U-5-N-LE4

Cable de conexión

Ver información técnica

Referencias

Festo:NEBA-M12G5-U-5-N-LE4
Rubix:799259556000
fabricante:8078240
brand logo

Detalles de producto : NEBA-M12G5-U-5-N-LE4


Cualidades

•Una calidad de cable para diferentes tipos de instalaciones (estáticas, cadenas portacables, robótica) y adecuada para entornos exigentes y aplicaciones que están en movimiento continuo o sometidas a vibraciones
La conexión eléctrica cumple con EN 61076-2-101 o EN 61076-2-104
Cumple con los requisitos de seguridad de IEC 61010-1 e IEC 61010-2-202 para equipos eléctricos de medición, control y laboratorio
Alto grado de protección, IP65, IP68, IP69k
Resistente al desgaste y antiadherente
Resistente a aceites, refrigerantes, lubricantes, hidrólisis, microbios, luz ultravioleta y ozono
Retardante al fuego, autoextinguible
Conexión atornillada con botón de longitud y cabeza hexagonal para un montaje más sencillo, o diámetro 8 mm con cierre de clip

Aplicaciones

Apto para cadenas portacables/robots

Información técnica


Atributos
16,08 Sin IVA
/ unidad
19,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días