NEBU-M8G3-R-10-LE3 8003129

Cable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NEBU-M8G3-R-10-LE3
Rubix:798769102000
fabricante:8003129
EAN:4052568109592
brand logo

Documentos

Detalles de producto : NEBU-M8G3-R-10-LE3 8003129


Cable de enlace NEBU-M8G3-R-10-LE3 Conforme a la norma=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Características específicas=Resistente al aceite, Característica del cable=compatible con robots, Condiciones de prueba, funcionamiento=(* Resistencia a la torsión según la norma Festo, * Condiciones de prueba bajo demanda, * Cadena portacables : 5 millones de ciclos, radio de curvatura 28 mm, * Resistencia a la torsión : > 300 000 ciclos, ± 270°/0,1 m), Rango de tensión de servicio CA=0 - 60 V

Información técnica


Atributos
36,30 € Sin IVA
/ unidad
43,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días