NEBV-M8W4L-E-10-LE2

Cable de conexión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NEBV-M8W4L-E-10-LE2
Rubix:798196337000
fabricante:562473
EAN:4052568099190
brand logo

Documentos

Detalles de producto : NEBV-M8W4L-E-10-LE2


cable de conexión NEBV-M8W4L-E-10-LE2 Conforme a la norma=(* EN 61076-2-101, * ISO 20401), Atributo del cable=Adecuado para canaleta articulada, Indicador de estado de funcionamiento=LED amarillo, Rango de tensión de funcionamiento CC=20,4 - 26,4 V, Corriente admisible a 40°C=3 A
Cable de conexión NEBV-M8W4L-E-10-LE2 562473

Información técnica


Atributos
35,16 Sin IVA
/ unidad
42,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días