Referencias
Festo:NEBV-C-S1WA25-F-2.5-N-LE25-S10
Rubix:799264990000
fabricante:2265131
EAN:4052568253134
Documentos
Detalles de producto : NEBV-C-S1WA25HS-K-2.5-N-LE25-S10
cable NEBV-C-S1WA25-F-2.5-N-LE25-S10 Posición de montaje=cualquiera, Atributo del cable=para aplicaciones estáticas, Rango de tensión de trabajo en corriente continua=<= 30 V, Corriente admisible a 40°C=2,6 A, Grado de contaminación=3
Connection cable
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,40 € Sin IVA
/ unidad
113,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días