Referencias
Festo:NEBU-M8W4-K-10-LE4
Rubix:798874084000
fabricante:575833
EAN:4052568059514
brand logo
Documentos

Detalles de producto : NEBU-M8W4-K-10-LE4


Cable de conexión NEBU-M8W4-K-10-LE4 Conforme a la norma=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Característica del cable=Estándar, Condiciones de prueba, conducción=(* Resistencia a la torsión según la norma Festo, * Condiciones de prueba bajo pedido, * Cadena portacables: 5 millones de ciclos, radio de curvatura 75 mm), Rango de tensión de servicio CA=0 - 30 V, Rango de tensión de servicio CC=0 - 30 V

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,77 Sin IVA
/ unidad
38,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días