Referencias
Festo:NEBU-M8G3-K-10-M8G3
Rubix:798196448000
fabricante:569844
EAN:4052568100865
Documentos
Detalles de producto : NEBU-M8G3-K-10-M8G3
Cable de conexión NEBU-M8G3-K-10-M8G3 Conforme a la norma=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Atributo del cable=Estándar, Condiciones de ensayo del cable=(* Resistencia a la flexión según norma de Festo, * Condiciones de ensayo a petición, * Cadena portacables: 5 millones de ciclos, radio de flexión 75 mm), Rango de tensión de servicio AC=0 - 60 V, Rango de tensión de servicio DC=0 - 60 V
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,19 € Sin IVA
/ unidad
45,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días