NEBU-M12W5-K-2.5-LE5

Cable de conexión NEBU

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NEBU-M12W5-K-2.5-LE5
Rubix:798196393000
fabricante:567843
EAN:4052568057879
brand logo
Documentos

Detalles de producto : NEBU-M12W5-K-2.5-LE5


Cable de conexión NEBU-M12W5-K-2.5-LE5 Conforme a la norma=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Atributo del cable=Estándar, Condiciones de prueba del cable=(* Resistencia a la flexión según el estándar Festo, * Condiciones de prueba a petición, * Canaleta de eslabones de cadena: 5 millones de ciclos, radio de curvatura 75 mm), Rango de tensión de funcionamiento CA=0 - 60 V, Rango de tensión de funcionamiento CC=0 - 60 V

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,23 Sin IVA
/ unidad
26,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días