Referencias
Festo:NEBU-M8G3-K-2.5-M8G4
Rubix:798195801000
fabricante:554037
EAN:4052568053611
Documentos
Detalles de producto : NEBU-M8G3-K-2.5-M8G4
cable de conexión NEBU-M8G3-K-2.5-M8G4 para sensor de proximidad SIEA y convertidor de señal SVE4 Conforme a la norma=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Atributo del cable=Estándar, Condiciones de prueba del cable=(* Resistencia a la flexión según el estándar Festo, * Condiciones de prueba a petición, * Guía portacables de eslabones: 5 millones de ciclos, radio de curvatura 75 mm), Rango de tensión de funcionamiento AC=0 - 30 V, Rango de tensión de funcionamiento DC=0 - 30 V
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,17 € Sin IVA
/ unidad
26,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días