Referencias
Festo:NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET
Rubix:799265093000
fabricante:8040447
EAN:4052568285951
Documentos
Detalles de producto : NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET
cable de conexión NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET Cumple con la norma=EN 61076-2-101, Características especiales=Resistente al aceite, Especificación del cable Ethernet=Tipo: CAT 5, Atributo del cable=Apto para cadena portacables, Condiciones de prueba del cable=(* Resistencia a la flexión según el estándar Festo, * Condiciones de prueba a petición, * Cadena portacables: 2 millones de ciclos, radio de curvatura 100 mm)
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,32 € Sin IVA
/ unidad
34,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días