KMEB-2-24-5-LED
Cable de conexión del enchufe de la válvula KMEB
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:KMEB-2-24-5-LED
Rubix:798197729000
fabricante:174845
EAN:4052568075002

Documentos
Detalles de producto : KMEB-2-24-5-LED
Conector tipo zócalo con cable KMEB-2-24-5-LED premontado, para válvulas VUVB, MEBH, MOEBH y solenoides N2. Posición de montaje=Cualquier, Indicador de posición de conmutación=LED, Tensión nominal de servicio DC=24 V, Clase de protección=(* IP65, * según IEC 60529), Temperatura ambiente=-20 - 80 °C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 192x45x142 mm |
|---|---|
| Peso neto | 282,3 g |
| Tipo | cable de conexión del enchufe de la válvula kmeb |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,16 € Sin IVA
/ unidad
32,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días