SIKB 8 F

Cabezas de articulación

Ver información técnica
Referencias
SKF:SIKB 8 F
Rubix:798146979000
fabricante:SIKB 8 F
EAN:7316577003812
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Diámetro de cabezal25 mm
Materialbearing steel
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SIKB 8 F


Estas cabezas de articulación de SKF tienen una capa deslizante moldeada por inyección de PTFE FRP entre el soporte y el aro interior. Esta combinación de la superficie de contacto deslizante no requiere mantenimiento. La rosca macho está disponible con rosca izquierda (prefijo SAL) o derecha.

Cualidades

- Long service life
- Maintenance-free
- Relatively insensitive to contaminants
- Low coefficient of friction
- Simple and ready-to-mount

Información técnica


Atributos
Diámetro interior8 mm
Diámetro de cabezal25 mm
Materialbearing steel
Holgura del rodamientocn
Seriesikb
Rosca hembram 8
Capacidad de carga dinám.7.1 N
Longitud50 mm
Diámetro exterior25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,42 Sin IVA
/ unidad
39,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días