GAR10-DO


Cabeza de rótula

Referencias
ina:GAR10-DO
rubix:826501030022
fabricante:0066306850000
ean:4012802523065
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro de cabezal19 mm
Holgura del rodamientoCN
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GAR10-DO


Cabeza de rótula con rosca exterior, rosca derecha, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-4, dimensión serie E, tipo M, abierta

Cualidades

Soporta cargas radiales en tracción o compresión. Protegido contra la corrosión mediante cincado. Pequeño volumen.

Aplicaciones

Adecuado para cargas alternas y, en determinadas condiciones, para cargas unidireccionales.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro de cabezal19 mm
Holgura del rodamientoCN
SerieGAR..-DO
Longitud62.5 mm
Diámetro exterior19 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,75 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h