8748760 E 248-100 - CABEZA DE POLIAMIDA DE RECAMBIO D 100 MM
Cabeza de martillo sin retroceso nylon E248
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:E 248-100
Rubix:798178296000
fabricante:8748760
EAN:4010883874878

Documentos
Detalles de producto : 8748760 E 248-100 - CABEZA DE POLIAMIDA DE RECAMBIO D 100 MM
Polyamide spare head d 100 mm Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide, 75 Shore D, tested to -20 °C
Cualidades
-De poliamida inastillable, resistente a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probada a -20° C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 350 g |
|---|---|
| Diámetro | 100 mm |
| Color | blanco |
| Para modelo | 248 |
| Material | polyamide |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,93 € Sin IVA
/ unidad
60,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
