C96YDB40-125C 01509265

C96Y(D), ISO 15552 Cylinder, Smooth Cylinder, Double Acting, Single Rod

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:C96YDB40-125C
Rubix:798654232000
fabricante:C96YDB40-125C
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tiposmooth cylinder
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : C96YDB40-125C 01509265


ISO 15552 Tie Rod Cylinder. Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Strokes up to 2000 mm. Cylinder variations: Non-rotating, smooth, with lock unit, ATEX.

Cualidades

Double acting, Smooth Cylinder, single rod Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100 Standard stroke up to 500mm, maximum stroke 1000mm Auto switch capable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tiposmooth cylinder
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,79 Sin IVA
/ unidad
210,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días