Referencias
SMC:CU32TF-15T
Rubix:799236709000
fabricante:CU32TF-15T

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Tipo | free mount cylinder |
Documentos
Detalles de producto : CU32TF-15T
Free mount cylinder
Bore sizes (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
Strokes up to 100 mm
Multiple direct mounting surfaces.
Cualidades
Bore sizes from 6mm to 32mm available
Stroke lengths up to 15mm
Spring return, spring extend
Space saving
Auto-switch capable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Tipo | free mount cylinder |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,04 € Sin IVA
/ unidad
93,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días