CQ2A32TF-35DCZ
C(D)Q2, cilindro compacto, doble efecto, vástago simple con ranura de montaje para Auto Switch
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CQ2A32TF-35DCZ
Rubix:799252925000
fabricante:00716926
EAN:3618035699549

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2A32TF-35DCZ
C(D)Q2, configurador de cilindro compacto, doble efecto, vástago simple
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,93 € Sin IVA
/ unidad
59,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días