CM2B25-125TZ

C(D)M2-Z*S/T, Cilindro neumático, Simple efecto, Vástago simple

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CM2B25-125TZ
Rubix:799242195000
fabricante:CM2B25-125TZ
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático de simple efecto
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CM2B25-125TZ


Nos enorgullece presentar nuestra Serie CM2-Z de cilindros neumáticos de sección circular. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y menores costes de mantenimiento gracias a la posición del interruptor automático, que puede modificarse aflojando tan solo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el interruptor automático mejora la visibilidad del estado del interruptor y la Serie ofrece mayor flexibilidad, incluyendo la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es reducido, se puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o el tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z también proporciona mayor flexibilidad de montaje, lo que lo hace ideal para aplicaciones como recogida y colocación (pick and place), posicionamiento y sujeción.

Cualidades

Simple efecto, retorno por resorte o extensión por resorte, vástago no giratorio Diámetros: 20, 25, 32 y 40 (mm) Recorridos de 25 mm a 250 mm Montajes: básico, con pies, brida frontal y trasera, horquilla (clevis), trunnión Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático de simple efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,75 Sin IVA
/ unidad
120,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días