CDLQA32TF-45D-B
C(D)LQ, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple, con bloqueo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDLQA32TF-45D-B
Rubix:799236012000
fabricante:CDLQA32TF-45D-B

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 45 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDLQA32TF-45D-B
La serie de cilindros compactos CLQ, aunque equipada con función de bloqueo, está diseñada para minimizar la longitud total. Se ha conseguido que la longitud total del modelo sea la misma que la del cilindro compacto CQ2. CLQ está disponible en 5 tamaños de diámetro que van de 40 a 100mm y es compatible con auto switch.
Cualidades
Perfil bajo con unidad de bloqueo compactaDos tipos de montaje El bloqueo es posible en cualquier posición dentro de todo el recorrido La dirección de bloqueo es seleccionable Desbloqueo manual fácil
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 45 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,07 € Sin IVA
/ unidad
433,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días