CG1BN40-200TZ
C(D)G1-*S/T-Z, Air Cylinder, Single Acting, Spring Return, Spring Extend
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CG1BN40-200TZ
Rubix:799237001000
fabricante:CG1BN40-200TZ

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | single acting air cylinder |
Documentos
Detalles de producto : CG1BN40-200TZ
Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes up to 1500 mm
Wide range of cylinder variations and mounting options.
Cualidades
Standard: single acting, single rod, spring return/extend
Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40
Strokes (mm): 25~200
Mounts: basic, foot, front or rear flange, front or rear trunnion, clevis
Auto switch capable with a variety of lead wire lengths
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | single acting air cylinder |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,25 € Sin IVA
/ unidad
139,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días