CG1BN32-150TZ

C(D)G1-*S/T-Z, Air Cylinder, Single Acting, Spring Return, Spring Extend

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CG1BN32-150TZ
Rubix:799237009000
fabricante:CG1BN32-150TZ
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tiposingle acting air cylinder
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CG1BN32-150TZ


Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 Strokes up to 1500 mm Wide range of cylinder variations and mounting options.

Cualidades

Standard: single acting, single rod, spring return/extend Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40 Strokes (mm): 25~200 Mounts: basic, foot, front or rear flange, front or rear trunnion, clevis Auto switch capable with a variety of lead wire lengths

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tiposingle acting air cylinder
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,10 Sin IVA
/ unidad
98,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días