C85WE25-160C

C(D)85W, ISO Cylinder, Double Acting, Double Rod

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:C85WE25-160C
Rubix:799244319000
fabricante:C85WE25-160C
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipoiso cylinder
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : C85WE25-160C


ISO 6432 Round Body Cylinder. Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standard strokes up to 300 mm. Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.

Cualidades

ISO cylinder, double acting, double rod Fluid: air Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25 Strokes (mm): up to 300 (depending on bore) Auto switches available (order separate)

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipoiso cylinder
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,73 Sin IVA
/ unidad
103,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días