CD85RAF25-100-B
C(D)85R, ISO Cylinder, Double Acting, Single Rod, Direct Mount
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CD85RAF25-100-B
Rubix:799254679000
fabricante:CD85RAF25-100-B

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | iso cylinder |
Documentos
Detalles de producto : CD85RAF25-100-B
ISO 6432 Round Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
Cualidades
ISO cylinder, double acting, single rod
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
Type: direct mount
Cushion: rubber bumper only
Strokes (mm): up to 160 (depending on bore)
Auto switches available (order separate)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | iso cylinder |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,57 € Sin IVA
/ unidad
80,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días