C85RAF16-50

C(D)85R, Cilindro ISO, doble efecto, vástago simple, montaje directo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:C85RAF16-50
Rubix:799253960000
fabricante:C85RAF16-50
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : C85RAF16-50


ISO 6432 Cilindro de cuerpo redondo. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Variantes del cilindro: No rotativo, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Cilindro ISO, doble efecto, vástago simple. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Tipo: montaje directo. Amortiguación: solo tope de goma. Carreras (mm): hasta 160 (según diámetro). Interruptores automáticos disponibles (pedir por separado).

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,27 Sin IVA
/ unidad
60,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días