CD85KN20-500-A-X2018
C(D)85K, cilindro ISO, doble efecto, varilla simple, no giratorio
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CD85KN20-500-A-X2018
Rubix:799242542000
fabricante:CD85KN20-500-A-X2018

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Documentos
Detalles de producto : CD85KN20-500-A-X2018
Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Variantes de cilindro: no giratorio, montaje directo, ATEX.
Cualidades
Cilindro ISO, doble efecto, varilla simple. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Tipo: no giratorio. Amortiguación: solo tope de goma. Carreras (mm): hasta 300 (según diámetro). Interruptores automáticos disponibles (pedir por separado)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Tipo | cilindro iso |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,73 € Sin IVA
/ unidad
144,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días