CD85F25-400-B-X2018

C(D)85, ISO Standard Cylinder, Double Acting, Single Rod

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CD85F25-400-B-X2018
Rubix:799246189000
fabricante:CD85F25-400-B-X2018
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro400 mm
Tipoiso cylinder
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CD85F25-400-B-X2018


ISO 6432 Round Body Cylinder. Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standard strokes up to 300 mm. Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.

Cualidades

Double acting, single rod, crimped cylinder Conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25 Standard strokes up to 300mm Auto switch capable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro400 mm
Tipoiso cylinder
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,82 Sin IVA
/ unidad
108,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días