BUZO T-4XL 2000 TS PLUS-MODELO 111 ALPHATEC BLANCO TIPO 4/5/6 [EX-MICROGARD]
Buzo AlphaTec® 2000 Ts PLUS - Modelo 111
Ver información técnicaReferencias
Ansell:WH20T-00111-4XL
Rubix:798986803000
fabricante:WH20T-00111-08
EAN:5013756011669

Detalles de producto : BUZO T-4XL 2000 TS PLUS-MODELO 111 ALPHATEC BLANCO TIPO 4/5/6 [EX-MICROGARD]
DISEÑO
MICROGARD® 2000 ha sido diseñado para evitar que se acumule el vapor de humedad (transpiración) dentro del traje, soporta a la vez la saturación de sustancias químicas líquidas y filtra el 100% de partículas de hasta 0,01 micras de tamaño*.
Con costuras sobrehiladas y ribeteadas, MICROGARD® 2000 Ts PLUS ofrece una magnífica barrera contra la pulverización de líquidos y partículas finas de bajo riesgo.
* Prueba de penetración de partículas KAKEN
COSTURAS SOBREHILADAS Y RIBETEADAS
Costura interna recubierta para lograr una mayor resistencia y una barrera efectiva contra líquidos y partículas.
CARACTERÍSTICAS DEL TRAJE
• Capucha
• Elástico en puños, cintura y tobillos
• Cremallera delantera bidireccional con solapa cubrecremallera resellable
• Gomas para los pulgares
• Tira en barbilla
COLORES
Blanco
TALLAS
S-5XL
MICROGARD® 2000 ha sido diseñado para evitar que se acumule el vapor de humedad (transpiración) dentro del traje, soporta a la vez la saturación de sustancias químicas líquidas y filtra el 100% de partículas de hasta 0,01 micras de tamaño*.
Con costuras sobrehiladas y ribeteadas, MICROGARD® 2000 Ts PLUS ofrece una magnífica barrera contra la pulverización de líquidos y partículas finas de bajo riesgo.
* Prueba de penetración de partículas KAKEN
COSTURAS SOBREHILADAS Y RIBETEADAS
Costura interna recubierta para lograr una mayor resistencia y una barrera efectiva contra líquidos y partículas.
CARACTERÍSTICAS DEL TRAJE
• Capucha
• Elástico en puños, cintura y tobillos
• Cremallera delantera bidireccional con solapa cubrecremallera resellable
• Gomas para los pulgares
• Tira en barbilla
COLORES
Blanco
TALLAS
S-5XL
Sealed seams provide additional protection in low hazard liquid spray applications.
Cualidades
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid & particulate biological hazards
- Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric (“breathable”) to help reduce the risk of heat stress
- Optimized body fit, improving wearer comfort and safety
- Anti-static, tested according to EN 1149-5
- Ultra Low Linting, reduced risk of contamination in critical areas
- Silicone free, critical in spray painting applications
- Tunnelled elasticated hood, wrists and ankles – Helps to minimize the risk of linting and cross contamination
Aplicaciones
Product inspection|Loading and hauling|Fibre Glass/Resin Applications/Ceramic Fibres|Body painting including surface inspection|Cleaning of plant and machines|Maintaining lab furniture and equipment
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 4xl |
|---|---|
| Material Principal | polietileno |
| Color | blanco |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,91 € Sin IVA
/ unidad
8,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días