BUZO T-L 2000 COMFORT-MODELO 129 ALPHATEC BLANCO TIPO 5/6 [EX-MICROGARD]

AlphaTec 2300 Comfort Bound Modelo 129

Ver información técnica

Referencias

Ansell:WH20B-00129-L
Rubix:798809836000
fabricante:WH20B-00129-04
EAN:5013756006559
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamañol
Material Principaltejido no tejido
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BUZO T-L 2000 COMFORT-MODELO 129 ALPHATEC BLANCO TIPO 5/6 [EX-MICROGARD]


  • Protección especializada: con una resistencia química moderada, la capucha, los brazos y las piernas de laminado microporoso del AlphaTec® 2300 COMFORT Bound - Modelo 129 protegen contra resinas, fibras y otros peligros.
  • Transpirabilidad avanzada: al combinar material laminado microporoso (capucha, brazos y piernas) con un panel trasero de polipropileno (para la permeabilidad al vapor de agua y al aire*), este traje de protección ofrece un mayor flujo de aire, para una mayor protección contra el estrés térmico.
  • Riesgos de deslaminación minimizados: una innovadora construcción del tejido limita los posibles daños causados por las superficies pegajosas.
  • Capacidad antiestática garantizada: este traje de protección también cumple la norma antiestática EN 1149-5.
  • Riesgos limitadosde defectos superficiales: al no contener silicona, se reducen los riesgos de transferencia de contaminantes al metal antes de pintar.

Cualidades

  • Protección - Capucha, brazos, piernas y parte delantera del torso en tejido AlphaTec® 2000
  • Cómodo de llevar gracias a su tejido permeable al vapor de humedad ("transpirable") que ayuda a reducir el riesgo de estrés térmico
  • Sin silicona, fundamental en aplicaciones de pintura por pulverización
  • Antiestático, probado según la norma EN 1149-5

Aplicaciones

Limpieza y preparación de salas blancas|Pintura de carrocerías, incluida la inspección de superficies|Asistencia y mantenimiento de líneas de producción|Limpieza de instalaciones y máquinas|Mantenimiento de instalaciones y máquinas|Investigación del lugar del delito (CSI)|Servicios veterinarios
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamañol
Material Principaltejido no tejido
Colorblanco
Categoría3
Materialsms
4,42 € Sin IVA
/ unidad
5,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Material Principal