V215M HCB 38MM H7 BORE 10 X 3.3MM JS9 P/N 732152538M1C
Bujes de paso recto de la serie V (HSB)
Ver información técnicaReferencias
Rexnord:10403526
Rubix:799157223000
fabricante:10403526
EAN:782934866890

Detalles de producto : V215M HCB 38MM H7 BORE 10 X 3.3MM JS9 P/N 732152538M1C
Elementos flexibles Rexnord Serie E tamaño(s) E40M estilo de acoplamiento cerrado con tornillos de cabeza métrica y revestimiento de zapata estándar en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.
Información técnica
Atributos
| Tipo | elastomérico |
|---|---|
| Material | steel |
| Tamaño | 215 |
| Peso | 5.33 kg |
| Par | 622 N.m |
| Longitud de cubo | 63.8 mm |
| Diámetro exterior | 112.8 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
