V170/150 HCB 32MM H7 BORE 10 X 3.3MM JS9 P/N 731702532M1C
Bujes de paso recto de la serie V (HSB)
Ver información técnicaReferencias
Rexnord:150HCB-32
Rubix:799157156000

Detalles de producto : V170/150 HCB 32MM H7 BORE 10 X 3.3MM JS9 P/N 731702532M1C
Rexnord Serie VSX Elementos tamaño(s) VSX460 estilo espaciador extendido con tornillos de cabeza métrica y revestimiento de zapata estándar en material de poliuretano (amarillo) para acoplamientos elastoméricos.
Información técnica
Atributos
| Tipo | elastomérico |
|---|---|
| Material | carbon steel |
| Tamaño | 150 |
| Peso | 4.94 kg |
| Par | 250.07 N.m |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
