Referencias
SKF:PCM 323620 M
Rubix:798791071000
fabricante:124947
EAN:7316571489513




Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 36 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : PCM 323620 M
Los casquillos de material compuesto SKF POM rectos (cilíndricos) son adecuados para movimientos oscilantes, giratorios y lineales, y pueden soportar cargas radiales. Tras el llenado inicial de grasa, están optimizados para un mantenimiento mínimo en condiciones de funcionamiento difíciles. Las cavidades de la superficie de deslizamiento sirven como depósitos de grasa. La relubricación puede prolongar considerablemente la vida útil de los rodamientos. A pesar de su diseño compacto, pueden soportar cargas pesadas.
Cualidades
-Coste-efectivo con larga vida útil
Muy buenas propiedades de fricción
Alta capacidad de carga
Alta velocidad de deslizamiento
Muy buenas propiedades de fricción
Alta capacidad de carga
Alta velocidad de deslizamiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 32 mm |
| Diámetro exterior | 36 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | pcm |
| Material | composite m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,76 € Sin IVA
/ unidad
6,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días