Referencias
SKF:PCM 606515 E
Rubix:798789840000
EAN:7316572486764




Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : PCM 606515 E
Cojinete liso Casquillo Cojinetes lisos (incl. rótulas)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Serie | pcm |
| Material | composite e |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,66 € Sin IVA
/ unidad
12,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días