PCM 455040 M

Bujes, arandelas de empuje y tiras

Ver información técnica
Referencias
SKF:PCM 455040 M
Rubix:798794790000
fabricante:111577
EAN:7316571347547
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCM 455040 M


Los casquillos de material compuesto SKF POM rectos (cilíndricos) son adecuados para movimientos oscilantes, giratorios y lineales, y pueden soportar cargas radiales. Tras el llenado inicial de grasa, están optimizados para un mantenimiento mínimo en condiciones de funcionamiento difíciles. Las cavidades de la superficie de deslizamiento sirven como depósitos de grasa. La relubricación puede prolongar considerablemente la vida útil de los rodamientos. A pesar de su diseño compacto, pueden soportar cargas pesadas.
Los casquillos rectos (cilíndricos) de material compuesto POM SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales. Tras el llenado inicial de grasa, están optimizados para un mantenimiento mínimo en condiciones de funcionamiento difíciles. Los bolsillos en la superficie de deslizamiento sirven como depósitos de grasa. La relubricación puede prolongar considerablemente la vida útil de los rodamientos. A pesar de su diseño compacto, pueden admitir cargas pesadas.

Cualidades

-Coste-efectivo con larga vida útil
Muy buenas propiedades de fricción
Alta capacidad de carga
Alta velocidad de deslizamiento

Información técnica


Atributos
Peso neto97,8 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura40 mm
Seriepcm
Materialcomposite m
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,95 Sin IVA
/ unidad
13,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días