PCM 081010 E

Bujes, arandelas de empuje y tiras

Ver información técnica

Referencias

SKF:PCM 081010 E
Rubix:798791450000
EAN:7316571851488
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior10 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCM 081010 E


Cojinete liso Casquillo Cojinetes lisos (incl. rótulas)
Los casquillos rectos (cilíndricos) de material compuesto de PTFE de SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales. A pesar de su diseño de paredes delgadas, puede admitir cargas pesadas. También ofrecen buena disipación del calor, lo que permite velocidades de deslizamiento relativamente altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,1 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior10 mm
Anchura10 mm
Seriepcm
Materialcomposite e
1,11 € Sin IVA
/ unidad
1,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días