Detalles de producto : BROCA 6X115 MM SDS-PLUS MX4
Los 4 filos de corte simétricos a 90°, garantizan un agujero circular para una sujeción óptima del anclaje Diseño con 4 espirales. Diseñadas para poder extraer una gran cantidad de polvo con menos esfuerzo Punta centradora para un trabajo más preciso sin necesidad de marcar primero Pastilla sólida soldada, en las medidas de ø 5-8mm. Mejora el rendimiento de la punta incrementando la velocidad. Más carburo en la punta significa mayor durabilidad 4 breaker points, pulverizan y trituran el material, incrementando la velocidad un 20% más que la competencia Diseño antivarilla, para una mayor resistencia al golpear la varilla Diseño de la espiral variable. Espiral más fina en la punta, mayor velocidad y menor fricción. Más ancha en la base para una mayor estabilidad y resistencia reduciendo así las roturas. Hasta un 20% más agujeros por carga de batería, que la competencia Fabricadas en Alemania