861319 BROCA CILINDRICA HSS D.3,1 SERIE LARGA
Brocas para taladrar hss - hss - largas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:861319
Rubix:798749507000
EAN:3660338161261


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 3.1 mm |
|---|---|
| Longitud total | 106 mm |
| Longitud de corte | 69 mm |
Documentos
Detalles de producto : 861319 BROCA CILINDRICA HSS D.3,1 SERIE LARGA
Brocas para taladrar hss - hss - largas
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 3.1 mm |
|---|---|
| Longitud total | 106 mm |
| Longitud de corte | 69 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 340 n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 3.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,07 € Sin IVA
/ unidad
3,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días