BROCA 7 MM SHOCKWAVE HSS-G TIN
Brocas para metal Shockwave RED HEX HSS-G Tin
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:48894717
Rubix:798935615000
EAN:0045242501670




Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 7 mm |
|---|---|
| Longitud total | 109 mm |
| Longitud de corte | 66 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA 7 MM SHOCKWAVE HSS-G TIN
Broca con anclaje hexagonal de ¼" optimizada para atornilladores de impacto.
La punta Chip Breaker, realiza la perforación en 2 diámetros al mismo tiempo y ayuda a mantener una temperatura baja en el material.
Punta con ángulo de afilado a 135° para un centrado preciso.
La espiral variable es la solución perfecta de corte y eliminación de viruta. Permite una rápida evacuación y no recalienta el material.
El recubrimiento de TITANIO disipa mejor el calor.
Muy versátil grácias al anclaje hexagonal de ¼", que permite que se utilice en taladros, atornilladores o impacto.
La punta Chip Breaker, realiza la perforación en 2 diámetros al mismo tiempo y ayuda a mantener una temperatura baja en el material.
Punta con ángulo de afilado a 135° para un centrado preciso.
La espiral variable es la solución perfecta de corte y eliminación de viruta. Permite una rápida evacuación y no recalienta el material.
El recubrimiento de TITANIO disipa mejor el calor.
Muy versátil grácias al anclaje hexagonal de ¼", que permite que se utilice en taladros, atornilladores o impacto.
Cualidades
•Impact rated drill bit with 1/4˝ hex shank optimised for impact drivers
The 135° tip angle reduces tip walking and allows a precise start
The flute design allows for a faster material ejection and decreases heat build up fro more efficiency
The titanium coating dispenses heat
Higher versatility thanks to the 1/4˝ hex shank which makes this drill bit suitable for impact and drill drivers
The 135° tip angle reduces tip walking and allows a precise start
The flute design allows for a faster material ejection and decreases heat build up fro more efficiency
The titanium coating dispenses heat
Higher versatility thanks to the 1/4˝ hex shank which makes this drill bit suitable for impact and drill drivers
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 7 mm |
|---|---|
| Longitud total | 109 mm |
| Longitud de corte | 66 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material del cuerpo | hss |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 135 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,90 € Sin IVA
/ unidad
7,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días