BROCA TREPANADORA CORTA HKK-PLUS HM VASTAGO WELDON 30-30 MM
Broca trepanadora 30 mm corta HKK-PLUS HM vastago Weldon
Ver información técnicaReferencias
BDS Maschinen:HKK-P 030
Rubix:799289743000
fabricante:HKK-P 030
EAN:4250187508967
Detalles de producto : BROCA TREPANADORA CORTA HKK-PLUS HM VASTAGO WELDON 30-30 MM
Broca sacanúcleos
Características: con vástago Weldon Ø 19 mm, perforación interior 6,35 mm.
Aplicación: se puede usar en taladradoras de columna y taladradoras con base magnética con alojamiento de cono Morse. La broca sacanúcleos arranca virutas sólo de un fino anillo de material. El núcleo del agujero taladrado remanente se expulsa a través de una espiga de guía por medio de la eyección por fuerza del resorte. Las virutas se evacuan rápidamente hacia arriba y, así, se minimiza el riesgo de rotura. Incluso el taladrado de diámetros grandes requieren relativamente poca energía. En comparación con la broca helicoidal, la broca sacanúcleos arranca virutas únicamente de una pequeña parte de la superficie total, lo que se traduce en un gran ahorro en términos de fuerza y tiempo.
Características: con vástago Weldon Ø 19 mm, perforación interior 6,35 mm.
Aplicación: se puede usar en taladradoras de columna y taladradoras con base magnética con alojamiento de cono Morse. La broca sacanúcleos arranca virutas sólo de un fino anillo de material. El núcleo del agujero taladrado remanente se expulsa a través de una espiga de guía por medio de la eyección por fuerza del resorte. Las virutas se evacuan rápidamente hacia arriba y, así, se minimiza el riesgo de rotura. Incluso el taladrado de diámetros grandes requieren relativamente poca energía. En comparación con la broca helicoidal, la broca sacanúcleos arranca virutas únicamente de una pequeña parte de la superficie total, lo que se traduce en un gran ahorro en términos de fuerza y tiempo.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,31 € Sin IVA
/ unidad
54,83 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días