Perforación
Brocas de HSS
Brocas de centrar de HSS
Broca de centrar de HSS
862484 BROCA CENTRAL HSS TIN D.1 FORMA A 60° SERIE NORMAL
862484 BROCA CENTRAL HSS TIN D.1 FORMA A 60° SERIE NORMAL
Broca para taladrar central Hss - estaño forma a - 60° - serie normal
Referencias
giss cutline:
862484
rubix:
798748810000
ean:
3660338171635
Resumen técnico
Diámetro
4
mm
Diámetro de punta
1
mm
Longitud total
35
mm
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : 862484 BROCA CENTRAL HSS TIN D.1 FORMA A 60° SERIE NORMAL
Broca para taladrar central Hss - estaño forma a - 60° - serie normal
Información técnica
Atributos
Diámetro
4
mm
Diámetro de punta
1
mm
Longitud total
35
mm
Material del cuerpo
HSS
Forma
A
Ángulo oblicuo
60
°
Revestimiento
TIN
Fleje de acero
No
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
10,99
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (9)