Referencias
HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools):754303
Rubix:798327791000
EAN:8717574026467


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 16 mm |
|---|---|
| Longitud total | 940 mm |
| Longitud de corte | 800 mm |
Detalles de producto : 754303 DRILL BIT SDS-MAX 16X92 0
Hitachi’s SDS-Max 4-snijder hamerboren zijn robuust, ontworpen voor de veeleisende eindgebruiker. Para ello se utiliza la misma espiral simétrica de 4 ranuras y la excelente placa de carburo con caras de corte de alto rendimiento. En esta serie de brocas, la inserción de carburo ya no tiene forma de cruz, sino que el 4-snijder se forma por una placa principal con dos placas laterales de carburo dispuestas en un ángulo de 90°. El diseño único de la punta evita que la broca se atasque cuando se encuentra con acero de refuerzo. Una ventaja adicional de las placas de carburo es la marca de desgaste incorporada, que permite cambiar la broca a tiempo. Esto asegura tolerancias constantes y fiables del orificio perforado, lo que finalmente permite un encaje perfecto del anclaje. SDS-Max HM Hamerboor 4-snijder. Diámetro 16 mm. Longitud total 940 mm. Longitud útil 800 mm.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 16 mm |
|---|---|
| Longitud total | 940 mm |
| Longitud de corte | 800 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Afilado | no |
| Cola | sds-max |
| Enfriamiento interno | no |
| Material de mecanizado | hormigón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,67 € Sin IVA
/ unidad
96,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días