BROCA HELICOIDAL HSS D.17,0 MM M.CONICO MORSE
Broca mango conico - hss
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:652438
Rubix:799195427000
EAN:3660338002885


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 17 mm |
|---|---|
| Longitud total | 223 mm |
| Longitud de corte | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA HELICOIDAL HSS D.17,0 MM M.CONICO MORSE
Broca mango conico HSS.
Usos:
- máquinas fijas de mantenimiento
- aceros débilmente aleados
Usos:
- máquinas fijas de mantenimiento
- aceros débilmente aleados
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 17 mm |
|---|---|
| Longitud total | 223 mm |
| Longitud de corte | 125 mm |
| Tipo de vástago | cónico |
| Norma DIN | din 345 |
| Enfriamiento interno | no |
| Mango cónico | cm 2 |
| Material del cuerpo | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,09 € Sin IVA
/ unidad
21,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días