BROCA HSS JOBBER DRILL CO5 DORADO ANSI 1/8

Broca HSSE5 Oro

Ver información técnica

Referencias

GISS Cutline:880959
Rubix:799194976000
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación3.18 mm
Longitud total36 mm
Longitud de corte65 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA HSS JOBBER DRILL CO5 DORADO ANSI 1/8


Broca HSS Cobalto 5% acabado ORO, mango cilíndrico, serie corta. Dimensiones imperiales. Afilado cruzado. Intensidad y Rendimiento, ideal para materiales duros.
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación3.18 mm
Longitud total36 mm
Longitud de corte65 mm
Tipo de vástagocilíndrico
1,82 Sin IVA
/ unidad
2,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días